日動工業
LEDセンサーライト クラブアイ
動くものに反応して5秒~5分間点灯するセンサー付ライトです。
センサーの向きとライトの向きを別々に調整できます。
作動のタイミングは夜間のみ・24時間から選べます。
用途
倉庫やガレージ。
玄関ポーチや庭先など。
電球の種類
LED
セット内容
クランプ・L型金具×1、樹脂アンカーセット×2
センサー感知方式
高感度センサー
設置方式
クランプ取付、アンカーなどによる壁面取付
2018年トラスコ掲載ページ
9 1207
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
灯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89820666
SLS-CE10W-1P
836-6230
0.8
1灯
¥
12,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89820675
SLS-CE20W-2P
836-6231
1
2灯
¥
19,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください