リール コンセントリール

リール コンセントリール - 日平機器リール コンセントリール - 日平機器リール コンセントリール - 日平機器リール コンセントリール - 日平機器

各種生産工場、自動車整備工場などの電源として抜群の機動性を発揮します。
天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。
容量を超える電気が流れ過熱した際、安全感熱サーモが働き、電気を遮断します。
一次側コンセントにアースピン付コンセントプラグを採用した安全設計です。
ケース破損防止のガードプレート採用しています。
カセット式脱着マウントを採用しています。

用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ボディー:ポリプロピレン質量(kg)42018年トラスコ掲載ページ7 0828内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89820684HEP-610C-BG828-6265
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89820693HEP-610C-BL828-6266
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする