リール ランプリール

リール ランプリール - 日平機器リール ランプリール - 日平機器リール ランプリール - 日平機器リール ランプリール - 日平機器

各種生産工場、自動車整備工場などの作業灯または電源として抜群の機動性を発揮します。
コンセントリールとしても使用できます。
天井や壁に取り付けて使用できます。
左右45度に首振り可能です。(固定可能)コードを少し引き出すとラチェットが解除され、巻き取ります。
ケース破損防止のガードプレート採用しています。
カセット式脱着マウントを採用しています。

用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。2018年トラスコ掲載ページ7 0829材質ボディー:ポリプロピレンセット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス質量(kg)4.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89820702HEP-610HL-BG828-6267
47,200
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
89820718HEP-610HL-BL828-6268
47,200
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする