日本アキュライド
ダブルスライドレール
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
全開時、引き抜くことのできないストップタイプです。
用途
コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。
重荷重用
トラスコ品番
831-4500
ストローク(mm)
156
質量(kg)
0.34
種類
スライド形
段数
3
定格荷重(N)
98(ペア)
材質(レール)
SPCC
レール長さ(mm)
150
2018年トラスコ掲載ページ
2 0341
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89820824
C2431-15
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください