スタンダートポリ袋

スタンダートポリ袋 - 日本サニパックスタンダートポリ袋 - 日本サニパックスタンダートポリ袋 - 日本サニパックスタンダートポリ袋 - 日本サニパックスタンダートポリ袋 - 日本サニパックスタンダートポリ袋 - 日本サニパックスタンダートポリ袋 - 日本サニパックスタンダートポリ袋 - 日本サニパック

小さい物から大きな物まで用途別に使える便利な規格袋です。
1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです

厚さ(mm)0.025透明材質低密度ポリエチレン(LLDPE)入数(枚)1002018年トラスコ掲載ページ6 1801内容量1セット(100枚)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
入数(枚)
トラスコ品番
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89820842LY080.025透明100828-4056130×250
オープン
159
175(税込)
当日出荷
89820858LY090.025透明100828-4057150×250
オープン
169
186(税込)
当日出荷
89820867LY100.025透明100828-4058180×270
オープン
229
252(税込)
当日出荷
89820876LY110.025透明100828-4059200×300
オープン
279
307(税込)
当日出荷
89820885LY120.025透明100828-4060230×340
オープン
319
351(税込)
当日出荷
89820894LY130.025透明100828-4061260×380
オープン
399
439(税込)
当日出荷
89820903LY140.025透明100828-4062280×410
オープン
459
505(税込)
当日出荷
89820912LY150.025透明100828-4063300×450
オープン
519
571(税込)
当日出荷
89820928LY160.025透明100828-4064340×480
オープン
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89820937LY170.025透明100828-4065360×500
オープン
699
769(税込)
当日出荷
返品不可
89820946LY180.025透明100828-4066380×530
オープン
769
846(税込)
当日出荷
返品不可
89820955LY190.025透明100828-4067400×550
オープン
849
934(税込)
当日出荷
返品不可
89820964LY200.025透明100828-4068460×600
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする