超高性能フィルタ

超高性能フィルタ - 日本バイリーン超高性能フィルタ - 日本バイリーン超高性能フィルタ - 日本バイリーン超高性能フィルタ - 日本バイリーン

HEPA/ULPAフィルタは、非常に清浄度の高い空気が求められている電子工業や精密機械工業など向けに開発された、超高性能グレードのフィルタです。●HEPA型式:VH〈多風量型/超多風量型〉は、スペースが制約されており、かつ大風量を処理したいクリーンルームおよびクリーンルーム機器などのメインフィルタに最適です。0.3μm粒子に対して99.97%以上を保証しているHEPAフィルターです。

用途空調機、クリーンルーム機器。2018年トラスコ掲載ページ3 0439材質外枠:アルミ、セパレータ:アルミ、ろ材:ガラス繊維、シール材:ウレタン樹脂、ガスケット:合成ゴム捕集効率(%)0.3μmにて99.97圧力損失初期:245Pa、最終:490Pa最高使用温度(℃)80使用湿度(%RH)最高95(結露しないこと)縦(mm)610横(mm)610内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ガスケットの位置を確認させて頂きます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
定格風量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89821664VH-100-320AA915032.0
オープン
119,980
131,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89821673VH-100-425AA16.029042.5
オープン
119,980
131,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89821682VH-100-500AA16.029050.0
オープン
168,898
185,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89821698VN-100-312AA16.029031.2
オープン
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89821655VH-100-270AA9.015027.0
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする