日本製紙クレシア
ジャンボ 除菌 ウェットタオル
EPA認定除菌剤の第4級アンモニウム塩と銀イオンAG+抗菌剤を配合し、優れた除菌効果を発揮します。
金属やプラスチックを傷めにくい洗浄成分を配合しています。
用途
環境表面の洗浄・除菌作業に。
病院や介護現場でのご使用に。
タンパクや油脂汚れに。
効果
除菌、抗菌
材質
レーヨンポリエステル
色
ホワイト
シートサイズ(mm)
150×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
2018年トラスコ掲載ページ
9 0652
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89821804
64130
1個
855-7555
2
¥
5,440
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
89821813
64135
1セット(250枚)
855-7556
1
¥
3,340
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください