日本製紙クレシア
除菌 ウェットタオル
EPA認定除菌剤の第4級アンモニウム塩と銀イオンAG+抗菌剤を配合し、優れた除菌効果を発揮します。
金属やプラスチックを傷めにくい洗浄成分を配合しています。
用途
環境表面の洗浄・除菌作業に。
病院や介護現場でのご使用に。
タンパクや油脂汚れに。
効果
除菌、抗菌
材質
レーヨンポリエステル
色
ホワイト
シートサイズ(mm)
140×200
RoHS指令(10物質対応)
対応
2018年トラスコ掲載ページ
9 0652
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89821838
64145
1セット(100枚)
855-7558
350
¥
980
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
89821822
64140
1個
855-7557
450
¥
1,100
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください