曜日別特売

BMV-150A用カーボンブラシ

BMV-150A用カーボンブラシ - 日本電産テクノモータ
(1件のレビュー)

BMV-150A用カーボンブラシです。

トラスコ品番829-2429適合機種東芝製BMV-150A質量(g)7品名カーボンブラシ2018年トラスコ掲載ページ5 0025内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8982185676842003
800
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89821856
2020-11-29
用途: 東芝製古い165mm丸ノコのカーボンブラシ交換
教育・研究機関

東芝が工具部門より撤退したためなかなか部品が見つかりませんでしたが、モノタロウさんでは、商品がたくさんありとても助かります。ただ当方が購入した部品は、型番が解らなかった為ダメもとで適当に選んで注文いたしましたが、やはり合いませんでした。手持ちのカーボンブラシで合わせた所、日立工機電子ドリル用品番999-043がピッタリと合いました。次回は、此方を予備として注文いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする