日本綿棒
工業用綿棒
綿球は独自の長繊維を巻き付け、リントが出にくい構造です。
全長約75ミリ、綿球先端部がΦ4.2mmの細目の木軸綿棒です。
用途
レンズ、基盤、キーボード、模型などの清掃に。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
質量(g)
2018年トラスコ掲載ページ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89821865
P752S
1セット(200本)
836-4411
綿球:コットン+レーヨン混紡、紙軸:100%バージンパルプ
33
10 1010
オープン
¥
1,094
¥
1,203
(税込)
当日出荷
89821874
A1503-A
1セット(100本)
836-4410
綿球:コットン+レーヨン混紡、木軸:白樺材
50
10 1012
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください