曜日別特売

ダストレス ダストレスボードワイパー

ダストレス ダストレスボードワイパー - ダストレスダストレス ダストレスボードワイパー - ダストレスダストレス ダストレスボードワイパー - ダストレスダストレス ダストレスボードワイパー - ダストレスダストレス ダストレスボードワイパー - ダストレスダストレス ダストレスボードワイパー - ダストレスダストレス ダストレスボードワイパー - ダストレス

広範囲から細部まで消し易く、手や袖口が汚れにくい設計のボードマーカー用イレーザーです。
スポンジが汚れたら洗って使えます。
抗菌仕様です。

用途
ボードマーカー仕様の板面消去時に使用ください。
ボードマーカー用イレーザーです。
長さ(mm)2002018年トラスコ掲載ページ10 0609繰り返し・詰め替え対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
セット内容
材質
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89821935BW-11個90グリップ1個、スポンジ1枚ワイパー:ABS樹脂、スポンジ:メラミンフォーム、マグネット:ゴム磁石 ホルダー:A-PET9035
900
759
835(税込)
当日出荷
返品不可
89821944BW-21個90グリップ1個、スポンジ1枚ワイパー:ABS樹脂、スポンジ:メラミンフォーム、マグネット:ゴム磁石 ホルダー:A-PET9035
900
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89821953BW-31セット(2個)5ボードワイパー交換用スポンジ2枚入本体:メラミンフォーム6010
340
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする