日本理化学
ホワイトボード用補充用
ホワイトボード用キットパスの詰め替え、補充用商品です。
用途
ホワイトボード用キットパスの詰め替え用としてお使いください。
材質
ケース、キャップ:PP、芯:ワックス、顔料
質量(g)
8
2018年トラスコ掲載ページ
10 0608
商品タイプ
補充用インク
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89822005
WKH-RG
オレンジ
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89821962
WKH-BK
ブラック
¥
250
取扱い終了
89821978
WKH-BU
ブルー
¥
250
取扱い終了
89821987
WKH-G
グリーン
¥
280
取扱い終了
89821996
WKH-R
レッド
¥
280
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください