曜日別特売

ダストレスラーフル コール天

ダストレスラーフル コール天 - ダストレス
(2件のレビュー)

チョーク黒板用のイレーザーです。
生地は粉の飛散を抑えたコールテンを使用してます。
再生プラスチック40%以上、再生スポンジ100%使用です。

用途チョーク黒板の消去時に。サイズSトラスコ品番856-0148材質カバー:再生プラスチック(PP樹脂)40%以上、生地中身:再生スポンジ100%、生地:コール天長さ(mm)70幅(mm)50厚さ(mm)25質量(g)302018年トラスコ掲載ページ10 0617繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8982207522504***
270
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89822075
2025-07-02
用途: 黒板に
美容室ぱあまやさんサービス業

早く綺麗にしようとすると、雑巾の方が手っ取り早くはあるのですが、それでは、見た目にスマートでは無いので。

対象商品 : 89822075
2023-11-03
用途: メニューボード
福わうち卸売・小売業

メニューボードの黒板に使ってますがちょっと思ってたより小さく消しにくいかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする