曜日別特売

吸取器 FR-301

吸取器 FR-301 - HAKKO(白光)吸取器 FR-301 - HAKKO(白光)吸取器 FR-301 - HAKKO(白光)吸取器 FR-301 - HAKKO(白光)
(2件のレビュー)

使いやすさを形にしました。
優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。
独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。

セット内容本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用)電源AC100V 50/60Hz質量(kg)0.52消費電力98WヒーターセラミックヒーターノズルΦ1mm(品番 N61-08)真空発生方式ダイヤフラムポンプ設定温度範囲350~500℃リーク電圧(mV)<2到達真空圧力81kPa(610mmHg)アース間抵抗(ノズル)<2Ω2018年トラスコ掲載ページ3 0516内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
プラグ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89822924FR301-81平型
29,700
25,980
28,578(税込)
当日出荷
89822933FR301-822極接地型
29,700
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89822924
2021-06-27
用途: 基板修理用
サービス業

今まで手動のもの使っていましたが、溶融と吸い込みが1台でできるので作業効率がよくなりました。はんだを溜めるタンクがもう少し大きくてもいいように思います。吸引力との兼ね合いがあるとは思いますが、10-15か所くらいで結構いっぱいになっています。さらなる改善を期待します。

1が参考にしています
対象商品 : 89822933
2018-08-21
用途: 基板からの部品取外し
建設業・工事業

吸取線と比べ素早く確実に作業ができるようになりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はんだ除去器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/275/
2023-01-20

吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする