曜日別特売

スーパー柔軟フッ素チューブ

スーパー柔軟フッ素チューブ - 八興スーパー柔軟フッ素チューブ - 八興スーパー柔軟フッ素チューブ - 八興スーパー柔軟フッ素チューブ - 八興スーパー柔軟フッ素チューブ - 八興スーパー柔軟フッ素チューブ - 八興スーパー柔軟フッ素チューブ - 八興スーパー柔軟フッ素チューブ - 八興

積層構造により市販のフッ素樹脂チューブと比較して折れにくく、柔軟性に優れます。
内層のフッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、食品衛生法に適合します。

用途薬品、食品、油、化粧品、医療機器、有機溶剤などの移送配管。全長(m)202018年トラスコ掲載ページ10 0990内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
外径(mm)
適合流体
材質
質量(kg)
質量(g)
使用温度範囲(℃)
使用温度範囲
使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89823107E-SJ-2X4-CBU-20---薬品、インク、塗料、溶剤、食品、飲料、酒類、油、水、粉体外層:ウレタン系エラストマー、内層:4フッ化系フッ素樹脂-240----
オープン
8,232
9,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
89823116E-SJ-3X5-CBU-20---薬品、インク、塗料、溶剤、食品、飲料、酒類、油、水、粉体外層:ウレタン系エラストマー、内層:4フッ化系フッ素樹脂-320----
オープン
10,763
11,839(税込)
翌々日出荷
返品不可
89823125E-SJ-4X6-CBU-20---薬品、インク、塗料、溶剤、食品、飲料、酒類、油、水、粉体外層:ウレタン系エラストマー、内層:4フッ化系フッ素樹脂-400----
オープン
15,664
17,230(税込)
翌々日出荷
返品不可
89823134E-SJ-6X8-CBU-20---薬品、インク、塗料、溶剤、食品、飲料、酒類、油、水、粉体外層:ウレタン系エラストマー、内層:4フッ化系フッ素樹脂-600----
オープン
21,546
23,701(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89823143E-SJ-6X9-CBU-20---薬品、インク、塗料、溶剤、食品、飲料、酒類、油、水、粉体外層:ウレタン系エラストマー、内層:4フッ化系フッ素樹脂-900----
オープン
21,546
23,701(税込)
翌々日出荷
返品不可
89823152E-SJ-8X12-CBU-20---薬品、インク、塗料、溶剤、食品、飲料、酒類、油、水、粉体外層:ウレタン系エラストマー、内層:4フッ化系フッ素樹脂2-----
オープン
34,289
37,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89823168E-SJ-3X5-BK35ブラックアセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル内層:4フッ化系樹脂(ETFE)、中間層:ポリアミドエラストマー、外層:ウレタン系エラストマー-320-20~80-20~80℃0~0.620
オープン
25,467
28,014(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89823177E-SJ-4X6-BK46ブラックアセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル内層:4フッ化系樹脂(ETFE)、中間層:ポリアミドエラストマー、外層:ウレタン系エラストマー-400-20~80-20~80℃0~0.625
オープン
29,387
32,326(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89823186E-SJ-5X7-BK57ブラックアセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル内層:4フッ化系樹脂(ETFE)、中間層:ポリアミドエラストマー、外層:ウレタン系エラストマー-500-20~80-20~80℃0~0.540
オープン
39,190
43,109(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89823195E-SJ-6X8-BK68ブラックアセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル内層:4フッ化系樹脂(ETFE)、中間層:ポリアミドエラストマー、外層:ウレタン系エラストマー-600-20~80-20~80℃0~0.450
オープン
43,111
47,422(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89823204E-SJ-8X12-BK812ブラックアセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル内層:4フッ化系樹脂(ETFE)、中間層:ポリアミドエラストマー、外層:ウレタン系エラストマー2--20~80-20~80℃0~0.650
オープン
58,795
64,675(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする