不二空機
FCH-20用ブランクタガネ300MML
用途
FCH-20用タガネ
仕様
ブランクタガネ 全長300MML
トラスコ品番
828-3413
適合機種
FCH-20
全長(mm)
300
質量(g)
193
刃幅(mm)
9
刃先形状
未加工、ブランク(未加工)
2018年トラスコ掲載ページ
5 0560
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89823222
G-1-5
¥
4,820
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください