曜日別特売

シリコンゴム

シリコンゴム - 富士インパルスシリコンゴム - 富士インパルスシリコンゴム - 富士インパルス
(2件のレビュー)
用途シーラー用部品材質シリコン長さ(mm)210厚さ(mm)62018年トラスコ掲載ページ6 1824内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8982324715244836-3989FS-2159.514
670
669
736(税込)
当日出荷
8982325617500836-3988P-200、PC-200711
510
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89823247
2020-09-11
用途: パーツ交換
サービス業

メーカーが違うタイプでしたが綺麗に取替えできました。以前の物はスポンジの様な素材でしたが、こちらの商品はシリコンでしっかりしたタイプです。

対象商品 : 89823256
2019-07-04
用途: 商品の梱包
製造業

シリコンゴムは製造メーカー純正品なのでフィッティングも問題なし。
モノタロウに在庫があると翌日に届くので大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする