富士インパルス
ガラステープ
用途
シーラー用部品
質量(g)
20
材質
フッ素樹脂、ガラス繊維
厚さ(mm)
0.13
長さ(m)
5
2018年トラスコ掲載ページ
6 1824
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89823308
39411
13
シーラー用ガラステープ
¥
2,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
89823317
39430
19
FSシリーズ用ガラステープ
¥
4,360
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください