富士インパルス
補修セット FS-315-5
用途
シーラー用部品
トラスコ品番
836-3998
セット内容
ヒーター:3本、フローガラスシート:2枚、ガラステープ:2枚、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本
質量(g)
56
アズワン品番
0-4071-14
2018年トラスコ掲載ページ
6 1824
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89823335
39705B
¥
8,580
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください