富士インパルス
補修セット P-200-溶断
用途
シーラー用部品
トラスコ品番
836-4000
セット内容
ヒーター:3本、フローガラスシート:10枚、ガラステープ:2枚、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本
質量(g)
58
アズワン品番
6-645-13
2018年トラスコ掲載ページ
6 1824
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89823353
39738B-Y
¥
7,944
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください