補修セット P-300-溶断

補修セット P-300-溶断 - 富士インパルス
(1件のレビュー)
用途シーラー用部品適合シーラー:P-300、PC-300トラスコ品番836-4002セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:10枚、ガラステープ:2枚、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本質量(g)72アズワン品番6-645-142018年トラスコ掲載ページ6 1824内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8982336239739B-Y
6,410
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89823362
2023-06-13
用途: インパルスシーラー修理
合名会社ミナミ無線電器商会

インパルスシーラー修理の交換部品としてストックします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする