福山ゴム工業
ガロア 5
耐油性に優れています。 紫外線に強く、ひび割れにくいです。
用途
一般作業
材質
胴:底部:耐油PVC、裏材:メリヤス、履き口カバー:ソフトPVC、アウターソール:耐油PVC
形状
ハイカット
種類
作業靴
材質(アッパー)
耐油性PVC
材質(ソール)
耐油性PVC
機能
耐油性
2018年トラスコ掲載ページ
6 1017
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89823545
GLA5NV-22.5
835-4083
1
22.5
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89823554
GLA5NV-23.0
835-4084
1
23
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89823563
GLA5NV-23.5
835-4085
1
23.5
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89823572
GLA5NV-24.0
835-4086
1
24
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89823588
GLA5NV-24.5
835-4087
1
24.5
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89823597
GLA5NV-25.0
835-4088
1
25
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89823606
GLA5NV-25.5
835-4089
1
25.5
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89823615
GLA5NV-26.0
835-4090
1
26
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89823624
GLA5NV-26.5
835-4091
1
26.5
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89823633
GLA5NV-27.0
835-4092
2
27
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
返品不可
89823642
GLA5NV-28.0
835-4093
2
28
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89823658
GLA5NV-29.0
835-4094
2
29
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください