曜日別特売

CDFB コールドフラットバー

CDFB コールドフラットバー - NOMIZUCDFB コールドフラットバー - NOMIZUCDFB コールドフラットバー - NOMIZUCDFB コールドフラットバー - NOMIZUCDFB コールドフラットバー - NOMIZU

オーステナイト系に分類され、最も汎用的な材質です。

用途加工用切断素材。内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89824622304-CF-003-015-0980-ステンレス(SUS304)159803
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月下旬
89824647304-CF-003-020-0980-ステンレス(SUS304)209803
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
89824665304-CF-003-030-0980-ステンレス(SUS304)309803
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
89824683304-CF-003-050-0980-ステンレス(SUS304)509803
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
当日出荷
89824708304-CF-006-025-0980-ステンレス(SUS304)259806
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
17589105304-CF-003-015-0980【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ステンレス(SUS304)159803
オープン1,498
1,098
アウトレット
1,208(税込)
当日出荷
返品不可
残り9点です
89824638304-CF-003-015-1980-ステンレス(SUS304)151980-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89824656304-CF-003-020-1980-ステンレス(SUS304)201980-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89824674304-CF-003-030-1980-ステンレス(SUS304)301980-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89824692304-CF-003-050-1980-ステンレス(SUS304)501980-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89824717304-CF-006-025-1980-ステンレス(SUS304)251980-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450/税込¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
334:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする