曜日別特売

JIS-303 h9丸棒

JIS-303 h9丸棒 - NOMIZUJIS-303 h9丸棒 - NOMIZUJIS-303 h9丸棒 - NOMIZUJIS-303 h9丸棒 - NOMIZUJIS-303 h9丸棒 - NOMIZUJIS-303 h9丸棒 - NOMIZUJIS-303 h9丸棒 - NOMIZUJIS-303 h9丸棒 - NOMIZU

常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。
寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。
SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。

用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 0231内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89824787303-D-010-030010300
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
89824796303-D-010-099510995
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
89824805303-D-012-030012300
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89824814303-D-012-099512995
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
89824823303-D-016-030016300
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89824832303-D-016-099516995
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
89824848303-D-020-030020300
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89824857303-D-020-099520995
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89824866303-D-025-030025300
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
89824875303-D-025-099525995
オープン
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
89824884303-D-030-030030300
オープン
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
返品不可
89824893303-D-030-099530995
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥650/税込¥715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3462:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする