曜日別特売

JIS-304 h9丸棒

JIS-304 h9丸棒 - NOMIZUJIS-304 h9丸棒 - NOMIZUJIS-304 h9丸棒 - NOMIZUJIS-304 h9丸棒 - NOMIZUJIS-304 h9丸棒 - NOMIZUJIS-304 h9丸棒 - NOMIZUJIS-304 h9丸棒 - NOMIZUJIS-304 h9丸棒 - NOMIZU

常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。
寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。
SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。

用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0231内容量1本
全12種類を絞り込む
外径(Φmm)
長さ(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89824902304-D-010-030010300
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
89824918304-D-010-099510995
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
89824936304-D-012-099512995
オープン
3,500
3,850(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
89824945304-D-016-030016300
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
返品不可
89824954304-D-016-099516995
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89824963304-D-020-030020300
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
89824972304-D-020-099520995
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
返品不可
89824988304-D-025-030025300
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89824997304-D-025-099525995
オープン
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89825006304-D-030-030030300
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
89824927304-D-012-030012300
オープン
2,698
2,968(税込)
取扱停止中
返品不可
89825015304-D-030-099530995
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥650/税込¥715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4252:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする