曜日別特売

JIS-304 HOTアングル

JIS-304 HOTアングル - NOMIZUJIS-304 HOTアングル - NOMIZUJIS-304 HOTアングル - NOMIZU

熱間圧延材による山形鋼の切断品です。
熱間圧延後に表面を酸洗い仕上げしています。

用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0235内容量1本
注意
※長尺品につき個人宅配送不可の商品となります。
全6種類を絞り込む
寸法(縦×横)(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89825146304-AL-003-020-020-098020×209803
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
89825164304-AL-003-030-030-098030×30980-
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
89825182304-AL-005-040-040-098040×40980-
オープン
7,898
8,688(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
89825155304-AL-003-020-020-198020×201980-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89825173304-AL-003-030-030-198030×301980-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89825198304-AL-005-040-040-198040×401980-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4429:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4429:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする