NOMIZU
JIS-304 HOTチャンネル
熱間圧延材による溝形鋼の切断品です。
用途
加工用切断素材。
2018年トラスコ掲載ページ
2 0235
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89825207
304-CL-003-020-040-0980
ステンレス(SUS304)
20
40
980
3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
89825225
304-CL-005-040-080-0980
ステンレス(SUS304)
40
80
980
5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
89825216
304-CL-003-020-040-1980
ステンレス(SUS304)
20
40
1980
3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89825234
304-CL-005-040-080-1980
ステンレス(SUS304)
40
80
1980
5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください