曜日別特売

JIS-304 研磨品

JIS-304 研磨品 - NOMIZUJIS-304 研磨品 - NOMIZUJIS-304 研磨品 - NOMIZUJIS-304 研磨品 - NOMIZUJIS-304 研磨品 - NOMIZUJIS-304 研磨品 - NOMIZUJIS-304 研磨品 - NOMIZUJIS-304 研磨品 - NOMIZU
(3件のレビュー)

研削加工により寸法精度が高い丸棒です。
SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。

用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0232内容量1本
全12種類を絞り込む
外径(Φmm)
長さ(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89825365304-G-010-030010300
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
89825374304-G-010-099510995
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
89825383304-G-012-030012300
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
89825392304-G-012-099512995
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
89825408304-G-016-030016300
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
89825417304-G-016-099516995
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
89825426304-G-020-030020300
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
89825435304-G-020-099520995
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
89825444304-G-025-030025300
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
89825453304-G-025-099525995
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
89825462304-G-030-030030300
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89825478304-G-030-099530995
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89825365
2023-02-15
用途: バイクのミラーステー作成に
その他業種

磨きが入っているので仕上げる必要なく使えました。
旋盤で削りましたが精度も良好でした。
残念ながら曲げ加工で失敗して一本おしゃかにしましたがSUS304とはいえ少し値段が高いのが難点ですね。

対象商品 : 89825374
2019-01-30
用途: 自動車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

仕上げも十分で、価格も十分で、満足です。代引き発送が出来助かります。

2021-05-09
用途: ステンレス印鑑の作製
自動車・二輪車・自転車関連業

価格の割に結構綺麗に仕上げられて居ました。
残念な点はダンボールにこれ1本が入れられた状態で届いたため包装の袋が破れていました。
小キズがついていたのでもしかしたら輸送時についたのかもしれません。
どうせ削るので問題はありませんが気になる方は注意した方がよいかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3108:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする