曜日別特売

JIS-303 ピーリング丸棒

JIS-303 ピーリング丸棒 - NOMIZUJIS-303 ピーリング丸棒 - NOMIZUJIS-303 ピーリング丸棒 - NOMIZUJIS-303 ピーリング丸棒 - NOMIZUJIS-303 ピーリング丸棒 - NOMIZUJIS-303 ピーリング丸棒 - NOMIZUJIS-303 ピーリング丸棒 - NOMIZUJIS-303 ピーリング丸棒 - NOMIZU
(1件のレビュー)

熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。
SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。

用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 0234内容量1本
全10種類を絞り込む
外径(Φmm)
長さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89825602303-P-010-030010300
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
89825618303-P-010-099510995
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
89825627303-P-020-030020300
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89825636303-P-020-099520995
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
89825645303-P-030-030030300
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89825654303-P-030-099530995
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
89825663303-P-040-030040300
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89825672303-P-040-099540995
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89825688303-P-050-030050300
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89825697303-P-050-099550995
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥650/税込¥715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89825627
2018-06-29
用途: 工業高校 旋盤作品製作用
教育・研究機関

加工性の問題で課題作品を諦めて居ましたが、今回SUS303を採用し加工性が工場したことにより、作品加工が可能なりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4854:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4854:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする