曜日別特売

JIS-303 六角棒

JIS-303 六角棒 - NOMIZUJIS-303 六角棒 - NOMIZUJIS-303 六角棒 - NOMIZUJIS-303 六角棒 - NOMIZUJIS-303 六角棒 - NOMIZUJIS-303 六角棒 - NOMIZUJIS-303 六角棒 - NOMIZUJIS-303 六角棒 - NOMIZU
(2件のレビュー)

冷間引抜きで加工された六角棒です。
寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。
SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。

用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)形状六角棒2018年トラスコ掲載ページ2 0233内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89825907303-H-010-030010300
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
89825916303-H-010-099510995
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89825925303-H-014-030014300
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
89825934303-H-014-099514995
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
89825943303-H-017-030017300
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
89825952303-H-017-099517995
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89825968303-H-019-030019300
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89825977303-H-019-099519995
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
89825986303-H-022-030022300
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
89825995303-H-022-099522995
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89825925
2024-07-05
用途: 金属製筆記具の制作
製造業

製品コメントに記載されていましたが、切削加工性が良かったと思います。
出来れば、細いサイズが選べると助かります。

対象商品 : 89825943
2019-12-23
用途: 奥行きのある場所のナットを緩めるのに使っています。
サンエスフォークリフト

この様な棒が有ることを知りませんでした。大変便利です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4753:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4753:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする