曜日別特売

JIS-304 六角棒

JIS-304 六角棒 - NOMIZUJIS-304 六角棒 - NOMIZUJIS-304 六角棒 - NOMIZUJIS-304 六角棒 - NOMIZUJIS-304 六角棒 - NOMIZUJIS-304 六角棒 - NOMIZUJIS-304 六角棒 - NOMIZUJIS-304 六角棒 - NOMIZU

冷間引抜きで加工された六角棒です。
寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。
SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。

用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)形状六角棒2018年トラスコ掲載ページ2 0233内容量1本
全10種類を絞り込む
対辺(mm)
長さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89826004304-H-010-030010300
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
89826013304-H-010-099510995
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
89826022304-H-014-030014300
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
89826047304-H-017-030017300
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
89826056304-H-017-099517995
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89826065304-H-019-030019300
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
89826074304-H-019-099519995
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
89826083304-H-022-030022300
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
89826038304-H-014-099514995
オープン
5,198
5,718(税込)
取扱停止中
返品不可
89826092304-H-022-099522995
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4683:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4683:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする