NOMIZU
JIS-316 六角棒
冷間引抜きで加工された六角棒です。
寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。
SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。
用途
加工用切断素材。
材質
ステンレス(SUS316)
形状
六角棒
2018年トラスコ掲載ページ
2 0233
内容量
1本
注意
※材料管理の塗料が付着しています
全10種類を絞り込む
対辺(mm)
選択してください
10
14
17
19
22
長さ(mm)
300
995
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
対辺(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89826108
316-H-010-0300
10
300
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89826117
316-H-010-0995
10
995
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89826126
316-H-014-0300
14
300
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89826135
316-H-014-0995
14
995
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89826144
316-H-017-0300
17
300
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89826153
316-H-017-0995
17
995
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89826162
316-H-019-0300
19
300
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89826178
316-H-019-0995
19
995
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89826187
316-H-022-0300
22
300
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89826196
316-H-022-0995
22
995
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください