ALLEX
錠剤カットハサミSP
大きくて飲み込みにくい錠剤をカットします。
12ミリまでの錠剤がフィットする丸型の刃です。
用途
お子様、お年寄り、ペット等の錠剤のカットに。
全長(mm)
120
刃長(mm)
14
仕様
刃部を汚れから守るビニールカバー付き
トラスコ品番
856-2093
セット内容
刃部ビニールカバー付き
材質
刃、刃:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:ガラス繊維入りポリプロピレン(PP,GF)
質量(g)
29
切断能力(mm)
直径、厚み12mmまでの錠剤
刃厚(mm)
2.0
2018年トラスコ掲載ページ
4 1039
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89826248
51072
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください