ダイシン
軽量工具キャビネット
一箇所のロックで全ての引き出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。
用途
比較的軽量で体積の大きなものの収納に適しています。
仕様
ラッチ機構付
セット内容
引出し(1段当り):縦仕切板2枚・横仕切板2枚付
タイプ
鍵付タイプ、シリンダー錠付
均等荷重(kg)
50
2018年トラスコ掲載ページ
8 0616
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
色(本体)
材質
引出し数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89683624
PA-1006W
300
580
620
1000
512×562×127
82
ホワイト
スチール
H150 6個
¥
200,100
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89683633
PA-1007W
350
580
620
1000
512×562×(浅型77、深型127)
89
ホワイト
スチール
H100 3個、H150 4個
¥
221,600
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89683642
PA-1009W
450
580
620
1000
512×562×77
96
ホワイト
スチール
H100 9個
¥
251,100
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89683658
PA-1308W
400
580
620
1300
512×562×127
105
ホワイト
スチール
H150 8個
¥
260,300
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89683667
PA-1310W
500
580
620
1300
512×562×(浅型77、深型127)
115
ホワイト
スチール
H100 6個、H150 4個
¥
301,700
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89683676
PA-1312W
600
580
620
1300
512×562×77
124
ホワイト
スチール
H100 12個
¥
325,900
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89683685
PA-704W
200
580
620
700
512×562×127
56
ホワイト
スチール
H150 4個
¥
135,600
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89683694
PA-705W
250
580
620
700
512×562×(浅型77、深型127)
61
ホワイト
スチール
H100 3個、H150 2個
¥
157,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89683703
PA-706W
300
580
620
700
512×562×77
65
ホワイト
スチール
H100 6個
¥
172,300
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。