中量棚収納用3ロックキャビネット

中量棚収納用3ロックキャビネット - TRUSCO中量棚収納用3ロックキャビネット - TRUSCO

オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)ラッチ機構(各引き出しにストッパーを内蔵しています。)セーフティーロック機構(一つの引き出しを開けると他の引き出しにロックが掛かり引き出す事が出来ません。)木天板付きなのでその場で作業ができます。
パンチングパネル付でフック等を取付、小物や工具を収納できます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)835×540×9602018年トラスコ掲載ページ8 0639内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
色(本体)
材質
引出し数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89728205TWK-MM96W-4-NG600835540960100グレースチールH200 4個
533,590
459,800
505,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89728214TWK-MM96W-5-NG600835540960111グレースチールH150 4個、H200 1個
616,560
499,800
549,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする