中量棚収納用キャビネット

中量棚収納用キャビネット - TRUSCO中量棚収納用キャビネット - TRUSCO中量棚収納用キャビネット - TRUSCO中量棚収納用キャビネット - TRUSCO

セーフティロック機構付のため引出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引出しは全てロックされ開きません。
オールロック式のため1度に全ての引出しがロックできます。
ラッチ機構付のため振動があった場合でも、引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。
M3型ボルトレス300kgタイプの品番M3-6364に納まるサイズになっています。

セット内容見出しカード:引出し1段につき1枚、仕切板(引出1段につき):パーティション1枚、デバイダー4枚材質スチール高さ(mm)1040奥行(mm)535間口(mm)835色(本体)グレー外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)835×535×10402018年トラスコ掲載ページ8 0638内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
引出し数
最大積載量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89728223VE84S-1001854-9257109H80 2個、H120 3個、H160 1個、H200 1個700
289,640
249,800
274,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89728232VE84S-1006854-9258106H80 5個、H120 4個900
320,580
279,800
307,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89728248VE84S-1011854-9259114H80 5個、H120 1個、H160 1個、H200 1個800
304,380
269,800
296,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89728257VE84S-1012854-9260125H80 11個900
353,470
299,800
329,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする