曜日別特売

切花延命剤

切花延命剤 - レインボー薬品切花延命剤 - レインボー薬品切花延命剤 - レインボー薬品切花延命剤 - レインボー薬品
(5件のレビュー)

切り花の健康を維持し、長持ちさせる活力延命剤です。切り花をイキイキと保つ栄養成分を配合しています。切り花をしおれさせる原因となるバクテリアやカビなどの発生を抑制し、きれいな水を保ち、水揚げを持続させます。

用途切花延命剤。適合作物切花成分多糖類、防腐剤、pH調整剤、精製水寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)64×64×217内容量1本(480mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89736106-
オープン
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89736106
2023-03-04
用途: 仏壇の切り花に使っています。
農・林・水産業

時々水は替えますが軽く1ヶ月は持ちます。
冬場はもっと長持ちします。切り花は高いので助かります。

対象商品 : 89736106
2022-10-29
用途: 切り花の持ちをよくするため
不動産業

リピートしている。切り花が少しでも長く、きれいな状態を続くことを願って、毎回使用している。

対象商品 : 89736106
2022-04-08
用途: 仏花用
自動車・二輪車・自転車関連業

以前使っていたのより量が多く延命のようなきがする。

対象商品 : 89736106
2018-08-15
用途: 自宅の仏壇等の花瓶などに使用
農・林・水産業

前回購入してなくなったのでリピーターです、とても使い勝手が良く、たいへん満足する商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 89736106
2022-02-23
用途: 仏花の延命用
その他業種

昔から使用しているが、スーパーの生花売り場で入手できなくなっている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする