天満紙器
キューブカップ60底板付(茶無地)
(2件のレビュー)
商品タイプ
本体
仕様
組立式
材質
耐油未晒クラフト
寸法(mm)
60×60×60
容量(mL)
125
質量(g)
(カップ)6.6/(底紙)1.23
タイプ
60
特性
耐油性、耐熱性
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89781676
CB12
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください