曜日別特売
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
897851156-101パック(100枚)OPP0.0360100なし食品衛生法適合
オープン
339
373(税込)
当日出荷
897851339-101パック(100枚)OPP0.0390100なし食品衛生法適合
オープン
349
384(税込)
当日出荷
897851587-171パック(100枚)OPP0.0370170なし食品衛生法適合
オープン
368
405(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
897851858-121パック(100枚)OPP0.0380120なし食品衛生法適合
オープン
359
395(税込)
当日出荷
897852289-151パック(100枚)OPP0.0390150なし食品衛生法適合
オープン
379
417(税込)
当日出荷
8978525510-151パック(100枚)OPP0.03100150なし食品衛生法適合
オープン
408
449(税込)
当日出荷
89785282ハガキ用1パック(100枚)OPP0.03105155なし食品衛生法適合
オープン
418
460(税込)
当日出荷
8978531612-181パック(100枚)OPP0.03120180なし食品衛生法適合
オープン
459
505(税込)
当日出荷
8978533410-211パック(100枚)OPP0.03100210なし食品衛生法適合
オープン
489
538(税込)
当日出荷
8978535212-231パック(100枚)OPP0.03120230なし食品衛生法適合
オープン
539
593(税込)
当日出荷
8978537714-201パック(100枚)OPP0.03140200なし食品衛生法適合
オープン
539
593(税込)
当日出荷
8978539512-301パック(100枚)OPP0.03120300なし食品衛生法適合
オープン
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
8978541314-261パック(100枚)OPP0.03140260なし食品衛生法適合
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
8978543815-251パック(100枚)OPP0.03150250なし食品衛生法適合
オープン
629
692(税込)
当日出荷
8978545614-301パック(100枚)OPP0.03140300なし食品衛生法適合
オープン
669
736(税込)
当日出荷
8978548308435041パック(100枚)OPP0.03160300なし食品衛生法適合
オープン
669
736(税込)
当日出荷
8978550818-301パック(100枚)OPP0.03180300なし食品衛生法適合
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
8978552620-301パック(100枚)OPP0.03200300なし食品衛生法適合
オープン
839
923(税込)
当日出荷
8978554408436871パック(100枚)OPP0.03225310なし食品衛生法適合
オープン
789
868(税込)
当日出荷
8978557821-331パック(100枚)OPP0.03210330なし食品衛生法適合
オープン
919
1,011(税込)
6日以内出荷
返品不可
8978559608436951パック(100枚)OPP0.03230360なし食品衛生法適合
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
89785657B41パック(100枚)OPP0.03270380なし食品衛生法適合
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
8978569334-531パック(50枚)OPP0.03340530なし食品衛生法適合
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
8978571838-601パック(50枚)OPP0.03380600なし食品衛生法適合
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
8978573625-401パック(100枚)OPP0.03250400なし食品衛生法適合
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
8978576308437761パック(100枚)OPP0.03300450なし食品衛生法適合
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
8978578850-701パック(50枚)OPP0.03500700なし食品衛生法適合
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
8978581508438811パック(50枚)OPP0.03650800なし食品衛生法適合
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89785316
2023-02-18
用途: ネットショップで販売している自社オリジナル商品の取扱い説明書を入れています
有限会社吾嬬製作所

薄くて軽く、しかも当社の使用目的には十分な強度があるので使い易くて助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする