曜日別特売

オーピーパックテープ付

オーピーパックテープ付 - 福助工業
入数(枚)100内容量1パック(100枚)
全16種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89785833T-06OPP0.0360100あり食品衛生法適合
オープン
368
405(税込)
当日出荷
89785867T-07OPP0.0370100あり食品衛生法適合
オープン
379
417(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
89785885T-08OPP0.0380120あり食品衛生法適合
オープン
419
461(税込)
当日出荷
89785903T-09OPP0.0390150あり食品衛生法適合
オープン
459
505(税込)
当日出荷
89785928T-11.5-11OPP0.03115110あり食品衛生法適合
オープン
459
505(税込)
当日出荷
89785946T-10OPP0.03100150あり食品衛生法適合
オープン
479
527(税込)
当日出荷
89785964T-11OPP0.03110160あり食品衛生法適合
オープン
489
538(税込)
当日出荷
89785982T-9-25OPP0.0390250あり食品衛生法適合
オープン
549
604(税込)
当日出荷
89786007T-13-15.5OPP0.03130155あり食品衛生法適合
オープン
559
615(税込)
当日出荷
89786025T-12OPP0.03120230あり食品衛生法適合
オープン
599
659(税込)
当日出荷
89786043T-13-24OPP0.03130240あり食品衛生法適合
オープン
649
714(税込)
当日出荷
89786077T-14OPP0.03140260あり食品衛生法適合
オープン
719
791(税込)
当日出荷
89786113T-B5OPP0.03195270あり食品衛生法適合
オープン
869
956(税込)
当日出荷
89786147T-A4OPP0.03225310あり食品衛生法適合
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
89786174T-24.5OPP0.03245300あり食品衛生法適合
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
897860950844314OPP0.03160300あり食品衛生法適合
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする