ダンバ木下地UKヒラシンW HK-43

ダンバ木下地UKヒラシンW HK-43 - 若井産業ダンバ木下地UKヒラシンW HK-43 - 若井産業
(2件のレビュー)

野地板用

用途平板スレート瓦の改修に仕様三価ユニクロ全長(mm)43(ネジ部:33)呼び径(mm)4.5ねじ長さ(mm)40寸法・サイズ(mm)4.5×45頭部厚(mm)2.5頭部径(Φmm)10頭径(mm)10内容量1箱(300本)
注意
※鉄骨下地には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
898270546943UWH454.5三価ユニクロ
2,700
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89827054
2021-09-11
用途: 平板スレート屋根のカバー工法でガルバリウム鋼板屋根材の固定に使用
有限会社ルーフトップス

ガルバ屋根材を貫通するまでは力を加減して、貫通後平板スレートを抜く際にしっかり力を入れてあげれば、ビスがこけることも無くスムーズに固定出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 89827054
2020-12-16
用途: 板金工事

先がキリになっているので、カラーベストも楽に入りますが、効きがイマイチで、
ネジ山部の改良を望みます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3049:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする