若井産業
ダンバ木下地UKディスク HK-43
(1件のレビュー)
野地板用
用途
平板スレート瓦の改修に
長さ(mm)
45
ねじの呼び
4.5
材質
鉄
表面処理
三価ユニクロ
仕様
三価ユニクロ
全長(mm)
43(ネジ部:33)
呼び径(mm)
4.5
ねじ長さ(mm)
40
寸法・サイズ(mm)
4.5×45
頭部厚(mm)
1.2
頭部径(Φmm)
10
頭径(mm)
10
内容量
1箱(300本)
注意
※鉄骨下地には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89827072
6943UDH
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください