ハタヤリミテッド
屋外用リール
回転ロック式コンセントキャップの完全防雨型の「屋外用」コードリールです。
使用場所
屋外
コンセント個数
3
タイプ
防雨タイプ(屋外型)
質量(kg)
8.6
定格電圧(V)
125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
397×315×242
電線長さ(m)
30
電線太さ(mm
2
)
2
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
コンセント個数
電線太さ(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89827237
AF-301K
30
3
2
¥
49,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください