ハタヤリミテッド
オートマッキー(ホワイト)自動巻(温度センサー付)
ギフトやノベルティに最適!
ワンタッチ巻き取りの自動巻式。
電線長さ(m)
5
色
ホワイト
質量(kg)
0.73
定格電圧(V)
125
コンセント個数
2
許容電流(A)
12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
198×162×66
電線太さ(mm
2
)
1.25
ケーブル
耐熱ゴムコード
巻取形式
自動巻き
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89827246
AM-051-W
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください