ハタヤリミテッド
コードリール(単相100V)
丈夫な造り、全機種にしなやかなソフトンVCTケーブルを採用。
長年にわたり極められたハイグレードコードリールです。
コンセント個数
3
付属品
ネームプレート
定格電圧(V)
125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
397×315×242
電線太さ(mm
2
)
2
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電線長さ(m)
コンセント個数
電線太さ(mm
2
)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89827255
AP-201
20
3
2
6.6
¥
30,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
89827264
AP-201K
20
3
2
7.2
¥
46,700
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89827273
AP-301
30
3
2
7.8
¥
34,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89827282
AP-301K
30
3
2
8.8
¥
56,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください