ハタヤリミテッド
レインボーリール(屋外用)
激しい雨や水しぶき、砂ぼこりもシャットアウト。
業界初!兼用防雨型コンセント付(接地付タイプのみ)
電線長さ(m)
30
電線仕様-種別
VCT
質量(kg)
7.8
定格電圧(V)
100
コンセント個数
3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
355×275×219
電線太さ(mm
2
)
2
使用場所
屋外
特性
接地付
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89827325
BE-30KC
¥
45,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
31日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください