ハタヤリミテッド
サンタイガーリール
外観から見えない細部まで進化し続けるコードリール。
しなやかなソフトムケーブルでさらにグレードアップ。
電線長さ(m)
30
電線仕様-種別
VCTソフトムケーブル
付属品
ネームプレート
質量(kg)
7.1
定格電圧(V)
100
コンセント個数
4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
367×307×213
電線太さ(mm
2
)
2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89827334
BG-30
¥
39,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください