ハタヤリミテッド
コードリール
小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。
軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
電線長さ(m)
10
電線仕様-種別
VCTF
仕様
アースなし
質量(kg)
2.44
定格電圧(V)
100
コンセント個数
2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
288×215×167
電線太さ(mm
2
)
2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89827343
BJⅢ-101
¥
18,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください