ハタヤリミテッド
戦力リール(温度センサー付)
プロが選び、プロが使う、こだわり抜いた性能は、メンテナンスが容易な業務用ニュータイプ
コンセント個数
4
定格電圧(V)
100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
361×307×226
電線太さ(mm
2
)
2
電線仕様-種別
2PNCT
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
コンセント個数
電線太さ(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89827352
BM-PN20K
20
4
2
¥
55,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
89827368
BM-PN30K
30
4
2
¥
70,200
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください