ハタヤリミテッド
防雨型戦力リール(屋外用)(温度センサー付)
メンテナンス重視設計。
プロの戦力となる屋外用リールです。
電線長さ(m)
30
電線仕様-種別
2PNCT
質量(kg)
10.3
定格電圧(V)
100
コンセント個数
3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
361×307×244
電線太さ(mm
2
)
2
使用場所
屋外
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89827377
BN-PN30K
¥
77,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
31日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください